Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
LUKAS Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1018423
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497585564
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
diamant-dosensenker 68mm
diamant dosensenker
Einfache und schnelle Verlegung von Leerdosen, Steckdosen und Lichtschaltern
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden.
Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A346350687208043
Max. U/min:
4000
Segmenthöhe:
8
Durchmesser:
68
Weitere Suchbegriffe: LUKAS, DSK, Ø, 68, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 50,11*
€ 67,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,53*
€ 68,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 72,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.