Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P3KU Kugelform 8x7 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3703008083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3703008083
EAN/GTIN:
     4027497033072
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Kugelform
Kugel-Filzpolierstift
Lukas-Erzett Polierstift P3KU Kugelform 8x7 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste Werkzeugform Kugel Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 38 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3 V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
38 mm
Steifung/Härte (Filzpolierkörper):
H3
V max.:
15 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
7 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelfilzpolierstift, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 4027497033072, 8x7 mm, A3703008083, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, Kugelform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3KU, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,66*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,81*
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 2,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.