| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p651323 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497033072 |
| |
|
| | |
| Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieser Filzpolierstift der Gruppe P3 in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z. B. Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw. Der hochwertige Stahlschaft des Filzpolierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser: | 3 mm | Stärke: | 7 mm | Durchmesser: | 8 mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller-Nr.: | A3703008083 | Max. U/min: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelfilzpolierstift, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierkörper, filzpolierstift kugelform, feinschleifstift schaft 3mm, LUKAS, P3KU, Kugelform, 8x7, mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,99* | € 2,72* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,88* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,18* | € 2,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|