Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A38301150361
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A38301150361
EAN/GTIN:
     4027497000753
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Lukas-Erzett Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 36 Werkzeugform flach Ausführung flach mit Innenloch Korngröße 36 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Schlitzung Kreuzschlitzung (4-fach)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Ausführung:
flach mit Innenloch
Korngröße:
36
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Schlitzung:
Kreuzschlitzung (4-fach)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe ø115 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497000753, A38301150361, FIS, Korn 36, Korund, LUKAS Fiberscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleifscheiben, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,80*
€ 42,37*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 42,59*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,92*
€ 43,04*
1
€ 4,90*
ab € 26,32*
€ 51,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.