Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSH universal Grob Ø 150 mm Kompaktkorn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A73001500800005
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A73001500800005
EAN/GTIN:
     4027497011414
Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifscheiben
Lukas-Erzett Schleifblätter PSH universal Grob Ø 150 mm Kompaktkorn 80 Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 6350 Produktverpackung Karton Schleifmittel CG (Kompaktkorn) V max. m/s 25 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
80
n max.:
6350 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
CG (Kompaktkorn)
V max.:
25 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Klettgewebe
Werkzeugdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, lukas fiberscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497011414, A73001500800005, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Grob, Kompaktkorn, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 150 mm, PSH, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,04*
€ 113,25*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,04*
€ 113,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 113,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,25*
€ 134,7675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,04*
€ 108,3376
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.