Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AS000106V980201
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS000106V980201
EAN/GTIN:
     4027497072323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/30S-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße Kornkombinationen n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
S
Korngröße:
Kornkombinationen
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: A24/30S-BF, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 125x6 mm, 4027497072323, AS000106V980201, Edelstahl, gekröpft, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, T27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 29,11*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,94*
€ 29,50*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 30,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.