Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe T27 für Stahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/30S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AS000692V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS000692V9802
EAN/GTIN:
     4018177048998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Stahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/30S-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße Kornkombinationen n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
S
Korngröße:
Kornkombinationen
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, A24/30S-BF, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 125x6 mm, 4018177048998, AS000692V9802, gekröpft, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, Stahl, T27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,74*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,95*
€ 2,79*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.