Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe T27 für Stahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/30T-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AS001710V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS001710V9802
EAN/GTIN:
     4027497009350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6 stahl
schruppscheibe 125 mm
Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Stahl 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24/30T-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte T Korngröße Kornkombinationen n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
T
Korngröße:
Kornkombinationen
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, A24/30T-BF, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 125x6 mm, 4027497009350, AS001710V9802, gekröpft, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, Stahl, T27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 33,38*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,47*
€ 33,66*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 34,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.