Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe T27 für Guss 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | ZA24R-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AS001711V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS001711V9802
EAN/GTIN:
     4027497009398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6
schruppscheibe 125 mm
Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Guss 125x6 mm gekröpft | für Winkelschleifer | ZA24R-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Zirkonkorund / Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
R
Korngröße:
24
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Zirkonkorund / Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, ZA24R-BF, 125x6 mm, 4027497009398, AS001711V9802, gekröpft, Guss, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, T27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 46,14*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,69*
€ 46,55*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 48,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,40*
€ 48,076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.