Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 150x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46T-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT000700V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT000700V9802
EAN/GTIN:
     4018177048806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 150x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46T-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte T Korngröße 46 n max. (1/min) 10200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
T
Korngröße:
46
n max.:
10200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1,6 mm
Werkzeugdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x1,6, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, A46T-BF, für Winkelschleifer, 150x1.6 mm, 4018177048806, AT000700V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,12*
€ 56,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,69*
€ 57,14*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 58,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.