Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 230x1.9 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT005864V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT005864V9802
EAN/GTIN:
     4018177048677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 230x1.9 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 46 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1,9 mm
Werkzeugdurchmesser:
230 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
X
Korngröße:
46
n max.:
6600 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, A46X-BF, für Winkelschleifer, 230x1.9 mm, 4018177048677, AT005864V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,93*
Lager 1498
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 81,67*
€ 102,20*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 108,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,20*
€ 121,618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,46*
€ 117,1674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,50*
€ 113,645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,71*
€ 104,3749
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 81,67*
€ 97,1873
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.