Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 150x1.2 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT007239V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT007239V9802
EAN/GTIN:
     4027497002344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 150x1.2 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 10200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
Z
Korngröße:
60
n max.:
10200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1,2 mm
Werkzeugdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x1,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, A60Z-BF, für Winkelschleifer, 150x1.2 mm, 4027497002344, AT007239V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,21*
€ 140,57*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,35*
€ 140,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 141,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,57*
€ 167,2783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,88*
€ 166,4572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,72*
€ 160,3168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,89*
€ 153,3791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,35*
€ 134,8865
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.