| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-12.959.020 Herst.-Nr.: 12.959.020 EAN/GTIN: 7612269050165 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Tischständer, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 588, Tiefe mm: 413, Höhe mm: 345, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: Mit eingeschraubtem Einsatzrahmen für 3 Bahnen. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NCS S 4502-B, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 588 | Tiefe mm: | 413 | Höhe mm: | 345 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,51* | € 150,60* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,69* | € 150,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,47* | € 157,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,90* | € 158,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 130,86* | € 163,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|