| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710067 Herst.-Nr.: 12959020 EAN/GTIN: 7612269050165 |
| |
|
| | |
| NC-Tischständer (RAL 7035) Ausführung Maße: BxT 588x413 mm (36x27 E). Material: Stahlblech. Seitenteile Farbe: RAL 7035/RAL 5012. Einsatzrahmen: eingeschraubt, für 3 Bahnen. Einsatzrahmen Farbe: NCS S 4502-B grau. Weitere Informationen: | | Haltertyp: | ohne Werkzeughalter | Belegungsmuster: | – | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,51* | € 150,60* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 120,69* | € 150,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,47* | € 157,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,90* | € 158,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 130,86* | € 163,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|