| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-14.373.010.C Herst.-Nr.: 78.160.010 EAN/GTIN: 7612269027617 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 990, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 564 | Tiefe mm: | 725 | Höhe mm: | 990 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, werkstattwagen, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,9946* | € 1.289,5646* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,01* | € 1.333,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,54* | € 1.339,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.409,15* | € 1.601,19* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,96* | € 1.614,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|