| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-15.420.010 Herst.-Nr.: 15.420.010 EAN/GTIN: 7612269050066 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 1080, Tiefe mm: 692, Höhe mm: 975, Tragkraft Rollen kg: 800, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt, 2 Verstellböden inklusive PVC-Rillenmatte Raddurchmesser Ø 200 mm, Rollen aus Gummi, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1080 | Tiefe mm: | 692 | Höhe mm: | 975 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,26* | € 1.265,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,42* | € 1.265,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,26* | € 1.269,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,45* | € 1.294,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,66* | € 1.300,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|