Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Tischständer 36x27E (BxTxH) 588x413x345mm HSK 63/80 N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-18.353.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.353.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Tischständer
Tischständer NC-Schrank
Bezeichnung: NC-Tischständer, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 588, Tiefe mm: 413, Höhe mm: 345, Anzahl Halter: 18, Typ: HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F, Ausstattung: Mit eingeschraubtem Einsatzrahmen für 3 Bahnen. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NCS S 4502-B, Belegungsmuster: E, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
588
Tiefe mm:
413
Höhe mm:
345
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Tischständer, CNC, Werkzeugaufnahme, Tischgestell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 237,58076*
€ 291,19076*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 300,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 301,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 369,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.