Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Tischständer 36x27E (BxTxH) 588x413x345mm HSK 63/80 N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_18.353.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.353.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Tischständer
Tischständer NC-Schrank
Bezeichnung: NC-Tischständer, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 588, Tiefe mm: 413, Höhe mm: 345, Anzahl Halter: 18, Typ: HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F, Ausstattung: Mit eingeschraubtem Einsatzrahmen für 3 Bahnen. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NCS S 4502-B, Belegungsmuster: E, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
588 mm
Tiefe:
413 mm
Höhe:
345 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 237,01076*
€ 291,19076*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 300,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 301,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 369,12*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,19076*
€ 346,517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,63076*
€ 343,4706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,30076*
€ 326,4179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,06076*
€ 323,7523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,01076*
€ 282,0428
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.