Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x27E (BxTxH) 1077x514x932mm ISO-SK 50 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Transportwagen B932xT1077XH514mm 36x27 E RAL 7035 25 Halter ISO-SK 50
NC-Transportwagen B932xT1077XH514mm 36x27 E RAL 7035 25 Halter ISO-SK 50
NC-Transportwagen B932xT1077XH514mm 36x27 E RAL 7035 25 Halter ISO-SK 50
Artikel-Nr.:
     1498-13716-18.365.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.365.020
EAN/GTIN:
     7612269045383
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 1077, Tiefe mm: 514, Höhe mm: 932, Anzahl Halter: 25, Tragkraft Rollen kg: 540, Typ: ISO-SK 50, Ausstattung: 1 Ablage stirnseitig, inklusive PVC-Rillenmatte, 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt Raddurchmesser Ø 160 mm, Rollen aus Gummi, Belegungsmuster: F, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1077
Tiefe mm:
514
Höhe mm:
932
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Transportwagen, CNC, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,27*
€ 995,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 995,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,99*
€ 1.013,59*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,61*
€ 1.022,73*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,88*
€ 1.032,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,85*
€ 1.229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,22*
€ 1.224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,26*
€ 1.193,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,71*
€ 1.170,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,88*
€ 1.142,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.