Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Transportwagen 7035 25xISO-SK50 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Transportwagen 7035 25xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 7035 25xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 7035 25xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 7035 25xISO-SK50 R7035
Artikel-Nr.:
     4012-779590
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18365020
EAN/GTIN:
     7612269045383
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Transportwagen 36x27 E (RAL 7035)

Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Haltertyp:
25 Halter ISO-SK 50
Belegungsmuster:
F
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,27*
€ 995,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 995,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,99*
€ 1.013,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,61*
€ 1.022,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,88*
€ 1.032,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,69*
€ 1.177,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,33*
€ 1.148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,32*
€ 1.126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,27*
€ 1.096,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.