| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-41.438.040 Herst.-Nr.: 41.438.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1116, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 70, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 450, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1500 | Tiefe mm: | 700 | Höhe mm: | 840 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,31244* | € 1.119,60244* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 977,46* | € 1.123,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 978,52* | € 1.129,12* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.208,12* | € 1.392,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|