Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-62.954.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.954.020
EAN/GTIN:
     4047417510223
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Anzahl Energieleisten: 1 x 5-fach (230V), Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,22*
€ 1.049,94*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,65*
€ 1.050,95*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,77*
€ 1.074,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,31*
€ 1.074,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,67*
€ 1.112,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,11*
€ 1.323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,49*
€ 1.319,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,89*
€ 1.285,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,94*
€ 1.260,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,67*
€ 1.228,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 95,48*
Zubehör
GLORIA
803851.0000
ab € 110,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.