Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1700mm 3 Abteile R7035/N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.405.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.405.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1700
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,48668*
€ 600,86668*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,48*
€ 619,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,52*
€ 622,61*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,12*
€ 760,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,95*
€ 737,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,72*
€ 725,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,48*
€ 627,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.