Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 600x500x1700mm 2 Abteile R7035/R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.414.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.414.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1700
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 352,92904*
€ 416,76904*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,98*
€ 429,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 431,75*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,30*
€ 534,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.