Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 1200x500x1700mm 4 Abteile R7035/R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.417.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.417.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1700
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,25*
€ 918,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,35*
€ 910,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,13*
€ 861,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,34*
€ 822,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.