Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 600x500x1800mm 2 Abteile R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.426.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.426.020
EAN/GTIN:
     4047417505014
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1800
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 408,26444*
€ 483,74444*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,51*
€ 498,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,25*
€ 501,17*
30 Tage
18
Frei Haus
ab € 475,89*
€ 564,76*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,90*
€ 585,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,90*
€ 593,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.