Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 600x500x1800mm 2 Abteile R7035/N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.426.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.426.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1800
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 407,09444*
€ 487,96444*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,33*
€ 503,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 505,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,55*
€ 616,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,59*
€ 599,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.