Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1800mm 3 Abteile R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.429.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.429.020
EAN/GTIN:
     4047417505021
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1800
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,29*
€ 828,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,11*
€ 820,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,25*
€ 698,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.