Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 600x500x1850mm 2 Abteile R7035/R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.447.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.447.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1850
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,30*
€ 534,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.