Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 600x500x1700mm 2x2 Fächer R7035/R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.468.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.468.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: Zylinderschloss, Abteilbreite mm: 300, Anzahl Abteile x Fächer: 2 x 2, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1700
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank zylinderschloss, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,52*
€ 824,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,42*
€ 815,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,63*
€ 798,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,85*
€ 694,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.