Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1700mm 3x2 Fächer R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-94.471.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.471.020
EAN/GTIN:
     4047417515327
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: Zylinderschloss, Abteilbreite mm: 300, Anzahl Abteile x Fächer: 3 x 2, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1700
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank zylinderschloss, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 803,75928*
€ 906,18928*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,38*
€ 936,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,36*
€ 940,41*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,11*
€ 1.101,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,37*
€ 1.162,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,22*
€ 1.114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,06*
€ 1.112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,72*
€ 1.081,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,04*
€ 1.047,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,38*
€ 988,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.