| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-94.573.010 Herst.-Nr.: 94.573.010 EAN/GTIN: 4047417515747 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 600 | Tiefe mm: | 500 | Höhe mm: | 1850 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,05048* | € 469,84048* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,78* | € 485,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,58* | € 487,67* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,35* | € 587,91* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,54* | € 603,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|