| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-95.278.000 Herst.-Nr.: 95.278.000 EAN/GTIN: 7612269054620 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Trennbleche, LISTA Einheit: 9 E, Länge mm: 149, Höhe mm: 50, Für Fronthöhe mm: 75, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 5 Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, Trennwände, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,23* | € 12,21* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 8,24* | € 12,22* | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,24* | € 12,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,85* | € 13,11* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,05* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|