Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Trennbleche 9E 149x50 mm 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA95.278.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     95.278.000
EAN/GTIN:
     7612269054620
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennblech

Ausführung
• Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern. Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Masse eingestanzt. Ausführung: Aluminium.
Weitere Informationen:
Für Schubladen-Fronthöhe:
75 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Länge:
149 mm
Länge x Höhe:
149 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,23*
€ 12,21*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 12,22*
6 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,37*
10 Tage
30
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 13,11*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 14,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.