Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1100x641x1950mm RFID Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.093.040.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.557.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Auszugböden: 1, Tragkraft Auszugböden kg: 200, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
1100
Tiefe mm:
641
Höhe mm:
1950
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Auszugboden, Schwerlastschrankauszugboden, schwerlastschrank lista, schwerlastschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.840,74116*
€ 2.060,10116*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,55*
€ 2.126,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,12*
€ 2.135,95*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.354,73*
€ 2.608,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,67*
€ 2.530,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,82*
€ 2.507,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,48*
€ 2.391,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,50*
€ 2.323,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,55*
€ 2.253,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.