Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopschrank (BxTxH) 415x500x1790mm 1x10 Fächer Typ D R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.600.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.600.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
lista laptopschrank
Bezeichnung: Laptopschrank, Breite mm: 415, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 1 x 10, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 10, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 330, Fachhöhe mm: 160, Lichte Fachhöhe mm: 140, Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
415
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1790
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: PC-Schrank, Elektroschrank, Tablet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.427,08804*
€ 1.610,70804*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,51*
€ 1.663,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,85*
€ 1.670,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,98*
€ 2.044,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,35*
€ 1.979,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,35*
€ 1.957,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,95*
€ 1.873,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,51*
€ 1.818,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,51*
€ 1.759,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.