| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-98.600.060 Herst.-Nr.: 98.600.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Laptopschrank, Breite mm: 415, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 1 x 10, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 10, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 330, Fachhöhe mm: 160, Lichte Fachhöhe mm: 140, Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen: | | Breite mm: | 415 | Tiefe mm: | 500 | Höhe mm: | 1790 | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Schrank, Elektroschrank, Tablet |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.428,78804* | € 1.608,18804* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,07* | € 1.657,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,20* | € 1.664,01* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,81* | € 2.013,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|