Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopschrank (BxTxH) 415x500x1790mm 1x10 Fächer Typ D N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.600.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.600.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
Bezeichnung: Laptopschrank, Breite mm: 415, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 1 x 10, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 10, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 330, Fachhöhe mm: 160, Lichte Fachhöhe mm: 140, Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
415
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1790
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: PC-Schrank, Elektroschrank, Tablet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.422,66804*
€ 1.611,29804*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,80*
€ 1.663,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.484,79*
€ 1.671,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,22*
€ 2.043,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,76*
€ 1.979,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,09*
€ 1.963,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,61*
€ 1.878,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,22*
€ 1.823,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,80*
€ 1.751,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.