Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHRAUBE D=M06 STAHL, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0053.06050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0053.06050
EAN/GTIN:
     4059245034185
Werkstoff:
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung:
Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Bestellbeispiel:
K0053.06050
Hinweis:
Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert.
Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Weitere Informationen:
D4:
12
D1:
6
D3:
32
D=Gewinde:
M6
D2:
14
L:
22
L1:
17
H2:
1,6
H:
20
S:
7
H1:
10
Gewicht in kg (ERP):
,0333
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schwenkschraube
L2 max.:
44
L2 min.:
32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,46*
5 Tage
52
5
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,32*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,71*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,44*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.