Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHRAUBE D=M06 STAHL, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0053-08075-500.jpg
img_K0053-08075-500.jpg
img_Z05660Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0053.06050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     112199
EAN/GTIN:
     4059245034185
Suchbegriffe:
K0053.06050
480K0053.06050
112199
Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt, blau passiviert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank. Bestellbeispiel: K0053.06050 Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt. Technische Eigenschaften: Benennung: Schwenkschraube D=Gewinde: M6 D1: 6 D2: 14 D3: 32 D4: 12 H: 20 H1: 10 H2: 1,6 L: 22 L1: 17 L2 max.: 44 L2 min.: 32 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast S: 7
Weitere Informationen:
Benennung:
Schwenkschraube
D=Gewinde:
M6
D1:
6
D2:
14
D3:
32
D4:
12
H:
20
H1:
10
H2:
1,6
L:
22
L1:
17
L2 max.:
44
L2 min.:
32
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
S:
7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,46*
Lager 8670
5
5
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 7,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,25*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,32*
€ 7,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,44*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.