Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M12, NB=14, L=22, EDELSTAHL A4 1.4571 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0377.812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.812
EAN/GTIN:
     4059245132553
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff:
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung:
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0377.20
Hinweis:
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Weitere Informationen:
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
,034
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Mutter
Nutbreite:
14
DIN:
DIN 508
L=Länge:
22
H1:
8
B1:
13,6
B=Breite:
22
Stahlschlüssel Grundkörper:
1,4571
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
für T-Nut
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 5,59*
5 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,25*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,64*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.