Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M12, NB=14, L=22, EDELSTAHL A2 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0377-816-500.jpg
img_K0377-816-500.jpg
img_Z07060-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0377.812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     133474
EAN/GTIN:
     4059245132553
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl vergütet (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen. Festigkeit der Edelstahlausführung: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm². Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für T-Nut B=Breite: 22 B1: 13,6 Benennung: Mutter D=Gewinde: M12 DIN: DIN 508 H=Höhe: 16 H1: 8 L=Länge: 22 Material Grundkörper: Edelstahl A4 Nutbreite: 14 Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: für T-Nut Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4571
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
B=Breite:
22
B1:
13,6
Benennung:
Mutter
D=Gewinde:
M12
DIN:
DIN 508
H=Höhe:
16
H1:
8
L=Länge:
22
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Nutbreite:
14
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
für T-Nut
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m12x14, din 508, din 508 m12, 133474, 480K0377.812, K0377.812
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 5,59*
Lager 8670
501
5
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,25*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,64*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.