Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELSTÜCK MIT GEWINDEBOLZEN M16X40, D1=16, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0397.116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0397.116
EAN/GTIN:
     4059245590575
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16 edelstahl
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
Werkstoff:
Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0397.05
Hinweis:
Passender Achsbolzen siehe K0007.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,2731
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
H2:
17
L=Gewindelänge:
40
H:
42
H1:
26
D=Gewinde:
M16
D2:
40
D1:
16
B:
17
Ausführung 1:
mit Gewindebolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelstück
PL Edelstahl:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,90*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 71,66*
€ 84,31*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,61*
€ 97,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.