Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=6, M10, FORM:A GRIFF UNBESCH., O. MUTTER, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0637.1040610
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0637.1040610
EAN/GTIN:
     4059245019014
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Werkstoff:
Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.
Hinweis:
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Weitere Informationen:
B1:
3
D2:
10
H:
6
D1=Gewinde:
M10
B:
9
L3:
20
L:
38
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
F x 30°:
1,8
Gewicht in kg (ERP):
,018
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
L1=Grifflänge:
25
PL Edelstahl:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
2
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,01*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 12,73*
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 13,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,24*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.