Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SPERRRIEGEL, D=6, M10, FORM:A GRIFF UNBESCH., O. MUTTER, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0637-10408121-500.jpg
img_K0637-10408121-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0637.1040610
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     107441
EAN/GTIN:
     4059245019014
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Technische Eigenschaften: B: 9 B1: 3 Benennung: Sperrriegel D=Arretierstiftdurchmesser: 6 D1=Gewinde: M10 D2: 10 F x 30°: 1,8 Federkraft Anfang F1 ca. N: 8 Federkraft Ende F2 ca. N: 14 Form: A Form-Typ: Griff unbeschichtet, ohne Mutter H: 6 Kontermutter: brez protimatice L: 38 L1=Grifflänge: 25 L3: 20 Material Grundkörper: Edelstahl PL Edelstahl: true
Weitere Informationen:
B:
9
B1:
3
Benennung:
Sperrriegel
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
D1=Gewinde:
M10
D2:
10
F x 30°:
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Form:
A
Form-Typ:
Griff unbeschichtet, ohne Mutter
H:
6
Kontermutter:
brez protimatice
L:
38
L1=Grifflänge:
25
L3:
20
Material Grundkörper:
Edelstahl
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: 107441, K0637.1040610, 480K0637.1040610
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
78
2
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,01*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 12,73*
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 13,17*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,24*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.