Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSATZ TYP I, NUTENSTEIN MIT STEG, D=M06, NB=6, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1044.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1044.06
EAN/GTIN:
     4059245218424
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
Nutenstein verzinkt.
Schraube verzinkt, schwarz.
Bestellbeispiel:
K1044.06
Hinweis:
Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M6
Nutbreite:
6
L:
10
Gewicht in kg (ERP):
,0146
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Benennung:
Befestigungssatz
Ausführung 2:
Nutenstein mit Steg
Ausführung 1:
Typ I
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,60*
5 Tage
436
10
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,03*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,14*
€ 3,21*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.