Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERLEGPLATTE EDELSTAHL T=3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1071.3
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1071.3
EAN/GTIN:
     4059245221233
Werkstoff:
Edelstahl.
Ausführung:
blank.
Bestellbeispiel:
K1071.2
Hinweis:
Unterlegplatten werden für Schiebespanner für Langlöcher mit Plattenstärke größer 3 mm bzw. 6 mm benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,01
T=Höhe:
3
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Unterlegplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.