Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERLEGPLATTE EDELSTAHL T=3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1071.3
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1071.3
EAN/GTIN:
     4059245221233
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1071.2 Hinweis: Unterlegplatten werden für Schiebespanner für Langlöcher mit Plattenstärke größer 3 mm bzw. 6 mm benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0100
T=Höhe:
3
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Unterlegplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 3,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,16*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,46*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,44*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.