Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSWELLE F. WERKSTÜCK-STABILISATOR GR.50 L=250 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1186.2750250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1186.2750250
EAN/GTIN:
     4059245654482
Werkstoff:
Stahl.
Bestellbeispiel:
K1186.1625075
Hinweis:
Die Verlängerungswellen dienen zur Erweiterung des Verstellbereichs.
Sie werden zwischen dem Werkstück-Stabilisator und dem Befestigungssatz mit Spannkugel montiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1,623
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
36
L=Länge:
250
D=Durchmesser:
M27x2
D1:
40
Größe:
50
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verlängerungswelle
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 318,32*
€ 346,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,47*
€ 446,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.