Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSWELLE F. WERKSTÜCK-STABILISATOR GR.50 L=250 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1186.2750250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1186.2750250
EAN/GTIN:
     4059245654482
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1186.1625075 Hinweis: Die Verlängerungswellen dienen zur Erweiterung des Verstellbereichs. Sie werden zwischen dem Werkstück-Stabilisator und dem Befestigungssatz mit Spannkugel montiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.6230
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
36
L=Länge:
250
D=Durchmesser:
M27x2
D1:
40
Größe:
50
Ausführung 1:
für Werkstück-Stabilisator
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verlängerungswelle
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 318,32*
€ 346,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,47*
€ 446,44*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.